Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur1/2 po
- Longueur sous la tête3-3/8 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Longueur de la fente3 po
Détails
- TypeC
Aperçu
- Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
- Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.