Motion
42055947
DI 1 po, DE 2 po, Longueur sous la tête 4 po, Bague porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête 5/16 po, Longueur d’encoche 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740724
N° MFR42055947
Prix183.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1 po, DE 2 po, Longueur sous la tête 4 po, Bague porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête 5/16 po, Longueur d’encoche 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740724
N° MFR42055947

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix183.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur sous la tête
    4 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur de la fente
    3-5/8 po

Détails

  • Type
    C

Aperçu

Description du fabricant
42055947 42055947 TY C 2" SUR 1" DIAM. INT.
  • Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.