Motion
42055962
1-1/2 po DI, 2 po DE, 4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête de 5/16 po, Longueur d’encoche de 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740726
N° MFR42055962
Prix183.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 po DI, 2 po DE, 4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête de 5/16 po, Longueur d’encoche de 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11740726
N° MFR42055962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    4 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur de la fente
    3-5/8 po

Détails

  • Type
    C

Aperçu

Description du fabricant
42055962 42055962 TY C 2 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1-1/2 PO
  • Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.