Motion
42056044
DI 2-1/2 po, DI 3 po, longueur sous la tête 4-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.365 po
N° D’ARTICLE MI11740734
N° MFR42056044
Prix287.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 2-1/2 po, DI 3 po, longueur sous la tête 4-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type B - Type B, tête épaisse 0.365 po
N° D’ARTICLE MI11740734
N° MFR42056044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix287.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3650 po
  • Diamètre intérieur
    2-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3 po

Détails

  • Type
    B

Aperçu

Description du fabricant
42056044 42056044 TY B 3 PO DI ODX2-1/2 PO INT
  • Les douilles de porte-outils B sont conçues avec une fente et une partie plate pour les tours et les mandrins à commande numérique (NC) et à commande numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont utilisés pour adapter les forets, les barres d’alésage et les outils à tige ronde.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good