Motion
42056085
5/16 po DI, 3/4 po DE, 2-1/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête de 3/16 po, Longueur d’encoche de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11740738
N° MFR42056085
Prix75.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16 po DI, 3/4 po DE, 2-1/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type C - Épaisseur de tête de 3/16 po, Longueur d’encoche de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11740738
N° MFR42056085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur sous la tête
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Longueur de la fente
    1-7/8 po

Détails

  • Type
    C

Aperçu

Description du fabricant
42056085 42056085 TY C 3/4 PO DE 5/16 PO DE DI
  • Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif