Motion
42056242
DI 1-1/2 po, DI 2-1/2 po, longueur sous la tête 4-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type C - longueur d’encoche 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740754
N° MFR42056242
Prix227.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1-1/2 po, DI 2-1/2 po, longueur sous la tête 4-1/2 po, douille de porte-outil de tour de type C - longueur d’encoche 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740754
N° MFR42056242

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix227.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3330 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Longueur de la fente
    4-1/8 po

Détails

  • Type
    C

Aperçu

Description du fabricant
42056242 42056242 TY C 2-1/2"ODX1.5" DI I
  • Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.