Motion
42056267
DI 1/4 po, DI 1 po, longueur sous la tête 1-3/4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740756
N° MFR42056267
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1/4 po, DI 1 po, longueur sous la tête 1-3/4 po, bague de porte-outil de tour de type J - Type J, tête épaisse 0.265 po
N° D’ARTICLE MI11740756
N° MFR42056267
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.2650 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur sous la tête
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    7/8 po
  • Type
    J

Aperçu

Description du fabricant
42056267 42056267 TY J 1/4X1X1-3/4 INTER
  • Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.