Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête0.3650 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po
- Longueur sous la tête4-1/2 po
- Diamètre extérieur3 po
Détails
- Distance entre les centres de trous2 po
- TypeJ
Aperçu
- Les douilles de porte-outils en J sont conçues avec un long corps solide et deux trous de suspension pour fixer la vis de fixation directement sur l’outil.