Motion
42056580
1-1/2 po DI, 2 po DE, 3-3/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête de 3/4 po, Longueur d’encoche de 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740787
N° MFR42056580
Prix171.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 po DI, 2 po DE, 3-3/4 po de longueur sous la tête, douille de porte-outil de tour de type Z - Épaisseur de tête de 3/4 po, Longueur d’encoche de 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740787
N° MFR42056580

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    3-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur de la fente
    3-1/8 po

Détails

  • Type
    Z

Aperçu

Description du fabricant
42056580 42056580 TY Z 2"OD 1-1/2"ID INT
  • Les douilles de porte-outils Z sont conçues avec une fente allongée et des vis de pression dans la tête
  • Elles sont l’un des types de bagues les plus courants et peuvent être utilisées pour une variété d’applications.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif