Motion
42056671
Arbre de scie à fendre/fenêtre - tige droite, diam. tige 3/4 po, OAL 3.94 po, pour diam. trou de coupe 1 po
N° D’ARTICLE MI11740796
N° MFR42056671
Prix66.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de scie à fendre/fenêtre - tige droite, diam. tige 3/4 po, OAL 3.94 po, pour diam. trou de coupe 1 po
N° D’ARTICLE MI11740796
N° MFR42056671

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre du trou de coupe
    1 po
  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3.9400 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de tige
    Tige droite
  • Tolérance
    0.0004 (tige de concentricité), 0.0004 (carré par rapport à la face de serrage) dans
  • Type
    Arbre de scie à fendre/fendu

Aperçu

Description du fabricant
42056671 42056671 1" LONG REACH PREC TOL
  • Les arbres de scie à fente/fenêtre sont utilisés pour les scies à fente et à fente minces
  • Ils sont moulus selon des tolérances de précision.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good