Motion
43681782
4 pi de long x 1 po de large, capacité verticale de 6,200 lb, 2 plis, élingue en toile de polyester Capacité de collier d’amarrage de 4,900 lb, avec élingue sans fin
N° D’ARTICLE MI11741253
N° MFR43681782
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 pi de long x 1 po de large, capacité verticale de 6,200 lb, 2 plis, élingue en toile de polyester Capacité de collier d’amarrage de 4,900 lb, avec élingue sans fin
N° D’ARTICLE MI11741253
N° MFR43681782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier
    12400 lb
  • Capacité
    6200.00 lb
  • Capacité du collier
    4900 lb
  • Matériel
    Polyester
  • Pli
    2
  • Style
    Élingue sans fin
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    6200 lb

Aperçu

Description du fabricant
43681782 43681782 1 PO X4 PI 2PLY POLY WORKSM