Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.9840 po à 4 po
- Extérieur Diamètre4.2500 po à 4-1/4 po
- Épaisseur0.1390 po à 1/8 po
Détails
- Détails supplémentairesMIL-R-25988 TY 1 CL 1 Conforme
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret242
- Duromètre sur la rive70
- MatérielFluorosilicone
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- La fluorosilicone est un mélange de silicone et de fluorocarbone. Il offre une bonne résistance aux huiles et aux solvants ainsi qu’une résistance aux températures extrêmes.
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.