Motion
44792992
Joint torique - 3.0000 po - 3 po DI, 3.7185 po - 3-3/4 po DE, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11742066
N° MFR44792992
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 3.0000 po - 3 po DI, 3.7185 po - 3-3/4 po DE, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11742066
N° MFR44792992

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.0000 po à 3 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7185 po à 3-3/4 po
  • Épaisseur
    0.2500 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Numéro du tiret
    001
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
44792992 44792992 3" BUNA LATHE CUT CAM
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.