Motion
44793065
Buna-N à section transversale carrée de 1/4 po d’épaisseur, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, huiles, solvants, graisses et fluides à base de pétrole. Il résiste aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.|Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.
N° D’ARTICLE MI11742072
N° MFR44793065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buna-N à section transversale carrée de 1/4 po d’épaisseur, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fabriqué en caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, huiles, solvants, graisses et fluides à base de pétrole. Il résiste aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.|Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.
N° D’ARTICLE MI11742072
N° MFR44793065
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po - 1 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5626 po à 1-9/16 po
  • Épaisseur
    0.2500 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Numéro du tiret
    001
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
44793065 44793065 1" BUNA LATHE CUT CAM
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.