Motion
45884137
Robinets-vannes - 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11742619
N° MFR45884137
Prix46.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinets-vannes - 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11742619
N° MFR45884137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/4
  • Taille
    3/4 po

Détails

  • Type de bouchon
    Visser
  • Classe
    150
  • Type de disque
    Coin compensé
  • Connexions d’extrémité
    IPS
  • À utiliser avec
    Eau, pétrole, gaz
  • Matériel
    Laiton
  • Type
    Robinet-vanne compact
  • Évaluation WOG
    200 psi
  • Cote WSP
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
COMP. SANS PLOMB 45884137 45884137 3/4 IPS