Motion
45884947
Tuyau de 3/4 po, valeur nominale WOG de 125 lb/po2, poignée de type lobe pour robinet d’arrêt et de vidange en laiton, raccords d’extrémité IPS, à utiliser avec de l’eau, de l’huile, de l’air
N° D’ARTICLE MI11742643
N° MFR45884947
Prix37.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 3/4 po, valeur nominale WOG de 125 lb/po2, poignée de type lobe pour robinet d’arrêt et de vidange en laiton, raccords d’extrémité IPS, à utiliser avec de l’eau, de l’huile, de l’air
N° D’ARTICLE MI11742643
N° MFR45884947

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/4 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    IPS
  • À utiliser avec
    Eau, huile, air
  • Type de poignée
    Type de lobe
  • Matériel
    Laiton
  • Renseignements sur les articles spéciaux
    CSA
  • Type
    Vanne d’arrêt et de vidange
  • Évaluation WOG
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARRÊT BASSE PRESSION 45884947 45884947 3/4 IPS