Motion
45901303
50' Max Length Nylon Double Braid Rope 1/4" Diam, 208 Lb Capacity
N° D’ARTICLE MI11742772
N° MFR45901303
Prix22.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50' Max Length Nylon Double Braid Rope 1/4" Diam, 208 Lb Capacity
N° D’ARTICLE MI11742772
N° MFR45901303

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du support de tête
    1/4 po
  • Longueur maximale
    50

Détails

  • Capacité de charge
    208 lb
  • Matériel
    Nylon
  • Code PSC
    4020
  • Type
    Corde à double tresse

Aperçu

Description du fabricant
45901303 45901303 1/4 PO EX-RÉSISTANCE D X50 PI