Motion
51374171
Support de vérin à cliquet à capacité de charge de 6 tonnes - 15-3/8 à 24-1/4 po de haut, diamètre de base de 11-1/4 po x 9-1/4 po de long x châssis large de 10-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11743100
N° MFR51374171
Prix253.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de vérin à cliquet à capacité de charge de 6 tonnes - 15-3/8 à 24-1/4 po de haut, diamètre de base de 11-1/4 po x 9-1/4 po de long x châssis large de 10-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11743100
N° MFR51374171

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix253.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    10-5/8 po
  • Largeur de la base
    11-1/4 po
  • Hauteur maximale
    24-1/4 po
  • Hauteur minimale
    15-3/8 po
  • Longueur de la selle
    9-1/4 po
  • Largeur de selle
    10-5/8 po

Détails

  • Capacité de charge
    6 tonnes
  • Type
    Support à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
51374171 51374171 6 TONNES 1/PAIRE PROSOURCE