Spécifications
Dimensions
- Longueur de travail maximale de la barre119 po
- Longueur de travail minimale de la barre87 po
Détails
- Détails supplémentairesBarre de chargement E-Track en acier
- Capacité de charge1,250 lb
- MatérielAcier
- TypeBarre de chargement
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction
- Il est plus lourd que l’aluminium.