Motion
52427804
26 Gage, 0.018 Inch Wire Diameter, 14 x 14 Mesh per Linear Inch, Steel, Wire Cloth - 0.053 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length, Galvanized after Weave
N° D’ARTICLE MI11743562
N° MFR52427804
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26 Gage, 0.018 Inch Wire Diameter, 14 x 14 Mesh per Linear Inch, Steel, Wire Cloth - 0.053 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length, Galvanized after Weave
N° D’ARTICLE MI11743562
N° MFR52427804
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Largeur
    12 po
  • Largeur de l’ouverture
    0.0530 po
  • Diamètre du fil
    0.0180 po
  • Jauge de fil
    26

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé après tissage
  • Matériel
    Acier
  • Maille par pouce linéaire
    14 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Type
    Chiffon métallique

Aperçu

Description du fabricant
52427804 52427804 14X14 .018 12 X12GAL po