Motion
52591237
5/16-18 UNC 18-8 Contre-écrou hexagonal lourd avec insert en nylon - Largeur de 9/16 po sur les méplats, 7/16 po de haut
N° D’ARTICLE MI11743746
N° MFR52591237
Prix1.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC 18-8 Contre-écrou hexagonal lourd avec insert en nylon - Largeur de 9/16 po sur les méplats, 7/16 po de haut
N° D’ARTICLE MI11743746
N° MFR52591237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Grade
    18-8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
52591237 52591237 5/16-18 18-8 SS LOURD
  • Les contre-écrous hexagonaux lourds ont des têtes plus épaisses que les écrous hexagonaux standard
  • Ils sont utilisés avec des boulons de grand diamètre et haute résistance.