Motion
52591831
Écrou autobloquant hexagonal 1-1/4 - 7 UNC de catégorie B avec insert en nylon - Largeur de 1-13/16 po sur les méplats, hauteur de 1-25/64 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11743796
N° MFR52591831
Prix12.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou autobloquant hexagonal 1-1/4 - 7 UNC de catégorie B avec insert en nylon - Largeur de 1-13/16 po sur les méplats, hauteur de 1-25/64 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11743796
N° MFR52591831

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-25/64 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7
  • Largeur sur les talons plats
    1-13/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Catégorie B
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52591831 52591831 1-1/4-7 ZP HEX NYLON I
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.