Motion
52592086
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier inoxydable, Taille de filetage : 5/16-24
N° D’ARTICLE MI11743820
N° MFR52592086
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier inoxydable, Taille de filetage : 5/16-24
N° D’ARTICLE MI11743820
N° MFR52592086

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11/32 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Largeur sur les talons plats
    1/2 po

Détails

  • Fixation standard
    UNF
  • Grade
    18-8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type d’écrou de blocage
    Contre-écrou hexagonal
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
NYLON À MANCHES COURTES 52592086 52592086 5/16-24 18-8
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.