Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau1/4 po
- Taille du filetage1/4 NPT
Détails
- Style de poignéeLevier de verrouillage
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertComplet
- Pression nominale150 psi
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du siègePTFE
- StyleEn ligne - Flux unidirectionnel
- TypePort complet
- Évaluation WOG300 psi