Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau1/4 po
- Taille du port1/4 po
- Taille du filetage1/4 NPT
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeLevier
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertComplet
- Pression nominale150 psi
- Types de produitsRobinet à tournant sphérique à passage intégral
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du siègePTFE
- NormesANSI B1.20.1, ASME B16.33, ASME B16.44, CAN/CGA 3.16, CGA CR91-002, FM 1140, UL 125, UL 842
- StyleEn ligne - Flux bidirectionnel
- TypePort complet
- Évaluation WOG600 psi