Motion
52763703
Tuyau de 3/4 po, passage intégral, robinet à bille à passage intégral en laiton; en ligne - débit bidirectionnel, extrémités MNPT x FNPT, poignée à levier, 600 WOG, 150 WSP
N° D’ARTICLE MI11744044
N° MFR52763703
Prix33.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 3/4 po, passage intégral, robinet à bille à passage intégral en laiton; en ligne - débit bidirectionnel, extrémités MNPT x FNPT, poignée à levier, 600 WOG, 150 WSP
N° D’ARTICLE MI11744044
N° MFR52763703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4 NPT

Détails

  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de connexion de port
    MNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Complet
  • Pression nominale
    150 psi
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Style
    En ligne - Flux bidirectionnel
  • Type
    Port complet
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
LAITON 52763703 52763703 3/4 PO MXF PLEINE LONGUEUR