Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage#0-80
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardMS51958
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têtePanier
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNF
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.