Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7600 po
- Diamètre intérieur minimum0.7570 po
- Diamètre extérieur minimum1.0470 po
- Diamètre extérieur1.0770 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.0220 mm
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Grade1075
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent interne
Aperçu
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.