Motion
58384819
Diamètre extérieur de 4-1/2 po, longueur de cartouche de 9-7/8 po, valeur nominale de 5 microns, filtre à cartouche : tuyau de 1 po, réduit la saleté et la rouille
N° D’ARTICLE MI11744753
N° MFR58384819
Prix156.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre extérieur de 4-1/2 po, longueur de cartouche de 9-7/8 po, valeur nominale de 5 microns, filtre à cartouche : tuyau de 1 po, réduit la saleté et la rouille
N° D’ARTICLE MI11744753
N° MFR58384819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    9-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Taille du tuyau
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Réduit la saleté/la rouille
  • Cote de microns
    5

Aperçu

Description du fabricant
58384819 58384819 HD AVEC CHARIOT À CARTOUCHE F