Motion
59755108
Assemblage de tuyau de pompe hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11745078
N° MFR59755108
Prix212.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de pompe hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11745078
N° MFR59755108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur du tuyau
    2.00 pi
  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Tuyau de pompe hydraulique
  • Terminer un
    3/8 NPT
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc
  • Extrémité du tuyau opposée
    59755249
  • Pression nominale
    10000
  • Pression de service
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
59755108 59755108 1/4ID 3/8 X CR38M 2FT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good