Motion
59755579
5 tonnes, course de 3.07 po, capacité d’huile de 3.07 po3, cylindre hydraulique portable à simple effet 1 pi2 dans la zone effective, hauteur abaissée de 6.65 po, hauteur maximale de 9.72 po, amateur de cylindre de 1.13 po, amateur de tige de piston de 1 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745122
N° MFR59755579
Prix908.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 tonnes, course de 3.07 po, capacité d’huile de 3.07 po3, cylindre hydraulique portable à simple effet 1 pi2 dans la zone effective, hauteur abaissée de 6.65 po, hauteur maximale de 9.72 po, amateur de cylindre de 1.13 po, amateur de tige de piston de 1 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745122
N° MFR59755579

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix908.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage du collier
    1.10 po
  • Hauteur abaissée
    6.65
  • Hauteur maximale
    9.72
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Diamètre du piston
    1.00
  • Diamètre de la selle
    0.98 po

Détails

  • Filetage du collier
    1-1/2 - 16
  • Capacité de charge
    5 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    3.07
  • Course de piston
    3.07 po
  • Type
    Action unique

Aperçu

Description du fabricant
59755579 59755579 5TON SNGL 3.07 PO AVC