Motion
59814475
Rotatif 5,800 psi, buse de laveuse à pression Turbo 1.78mm Diam à orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11745156
N° MFR59814475
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rotatif 5,800 psi, buse de laveuse à pression Turbo 1.78mm Diam à orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11745156
N° MFR59814475
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1.78 mm
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression maximale
    5,800 psi
  • Style
    Rotation
  • Type
    Turbo

Aperçu

Description du fabricant
59814475 59814475 0.070" 5800PSI ROTATIN