Motion
59814681
4,050 psi réglable, buse de laveuse haute basse pression 5.5mm Diam à orifice, filetage 1/4"
N° D’ARTICLE MI11745175
N° MFR59814681
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4,050 psi réglable, buse de laveuse haute basse pression 5.5mm Diam à orifice, filetage 1/4"
N° D’ARTICLE MI11745175
N° MFR59814681
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5.50 mm
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression maximale
    4,050 psi
  • Débit maximum
    10.50 gal/min
  • Style
    Réglable
  • Type
    Pression haute-basse

Aperçu

Description du fabricant
59814681 59814681 5.5MM 4050PSI VARIABLE