Motion
61760500
Diamètre extérieur du tube de 3mm , raccord tube-réducteur droit à tige, tube à pousser-raccord en laiton nickelé, 250 psi max., joint torique Buna, température de travail de 0 à 160 °F
N° D’ARTICLE MI11745883
N° MFR61760500
Prix36.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre extérieur du tube de 3mm , raccord tube-réducteur droit à tige, tube à pousser-raccord en laiton nickelé, 250 psi max., joint torique Buna, température de travail de 0 à 160 °F
N° D’ARTICLE MI11745883
N° MFR61760500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tige
    4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    3 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tige
  • Type de connexion
    Tube à tige
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Réducteur droit

Aperçu

Description du fabricant
61760500 61760500 4MM TIGE X TUBE 3MM 5/