Motion
63323653
Mèche extra longue 7/16 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 18 po, OAL 24 po, diam. à tige 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11747263
N° MFR63323653
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche extra longue 7/16 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 18 po, OAL 24 po, diam. à tige 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11747263
N° MFR63323653
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/16 po
  • Cannelure Longueur  
    18 po
  • Global Longueur  
    24 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Aucun
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Tige Type  
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
63323653 63323653 7/16X24" 118D HSS BLAC
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good