Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche17/32 po, 9/16 po, 19/32 po, 5/8 po, 21/32 po, 11/16 po, 23/32 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 31/32 po, 1 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Nombre de pièces13
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.