Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/4 po
- Angle inclus82 °
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Angle de ligne centrale41 °
- Application de fraisageFraisage
- Revêtement de finition fraiséLumineux
- Tête fraisée seulementNon
- Matériau fraiséCobalt
- Direction de coupeMain droite
- Type de finCélibataire
- Comprend le piloteNon
- Nombre de cannelures6
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.