Motion
64101504
N° 8-32 UNC, 3/8 po OAL, vis de fixation conique de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11747826
N° MFR64101504
Prix0.73 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 8-32 UNC, 3/8 po OAL, vis de fixation conique de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11747826
N° MFR64101504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.0781 po
  • Longueur
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    Grade austénitique A2
  • Type de point
    Cône
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE TEINTURE 64101504 64101504 8/32 X 3/8
  • Les pointes coniques ont des pointes pointues qui creusent profondément dans le matériau et offrent une excellente résistance à l’arrachement
  • Les pointes coniques sont utilisées pour localiser et régler les pièces de façon permanente, agir comme pivots et fournir des réglages précis
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.