Motion
65111361
Écrou à oreilles standard en acier inoxydable métrique grossier M5x0.80 - Grade 316, Qualité austénitique A4, portée à oreilles 22.5mm , portée à oreilles 11mm
N° D’ARTICLE MI11748323
N° MFR65111361
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à oreilles standard en acier inoxydable métrique grossier M5x0.80 - Grade 316, Qualité austénitique A4, portée à oreilles 22.5mm , portée à oreilles 11mm
N° D’ARTICLE MI11748323
N° MFR65111361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M5x0.80
  • Hauteur de l’aile
    11.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 315
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    22.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
65111361 65111361 M5X.80 A4 316 AILE SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.