Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur21.00 mm
- Épaisseur maximale3.00 mm
- Diamètre extérieur60.00 po
- Taille de la visM20
- Épaisseur3.00 mm
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Système de mesureMétrique
- TypeAile
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.