Motion
66027020
2-1/2 po Diam x 1-1/8 po Large x 3-1/4 po OAH Roulette pivotante à montage sur plaque supérieure en polyoléfine, capacité de 200 lb, roulement autolubrifiant, plaque de 2-3/4 x 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11748489
N° MFR66027020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2 po Diam x 1-1/8 po Large x 3-1/4 po OAH Roulette pivotante à montage sur plaque supérieure en polyoléfine, capacité de 200 lb, roulement autolubrifiant, plaque de 2-3/4 x 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11748489
N° MFR66027020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    5/16 po
  • Espacement des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 à fentes jusqu'à 3
  • Hauteur totale
    3-1/4 po
  • Taille de la plaque
    2-3/4 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1-1/8 po

Détails

  • Application
    Chariots, présentoirs, bacs de pièces, présentoirs de boulangerie, présentoirs de rangement portatifs
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Auto-lubrification
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Polymère

Aperçu

Description du fabricant
66027020 66027020 2-1/2X1-1/8 POPOLYPE SW G