Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon5/16 po
- Espacement des trous de boulon1-3/4 x 2-15/16
- Hauteur totale4-3/8 po
- Taille de la plaque2-7/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3 po
- Largeur de roue1-1/4 po
Détails
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- Capacité de charge300 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- StyleRigide
- Type de roulementBalle
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueCaoutchouc