Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po
- Espacement des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 à fentes à 2-7/16 x 4-15/16
- Largeur de la face2.5000 po
- Hauteur totale10-1/8 po
- Taille de la plaque4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue2-1/2 po
Détails
- ApplicationManutention des matériaux
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- À utiliser avec39664727
- Capacité de charge1,800 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- StyleÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueCaoutchouc