Motion
66030099
Diam 6 po x 2 po de largeur, métal avec roulette rigide à rainure, capacité de 1,000 lb, montage sur plaque supérieure, plaque de 4 po x 4-1/2 po, roulement à rouleaux
N° D’ARTICLE MI11748547
N° MFR66030099
Prix151.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 6 po x 2 po de largeur, métal avec roulette rigide à rainure, capacité de 1,000 lb, montage sur plaque supérieure, plaque de 4 po x 4-1/2 po, roulement à rouleaux
N° D’ARTICLE MI11748547
N° MFR66030099

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Hauteur totale
    7-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Demandes
    Machinerie de production
  • Construction
    Forgé à froid
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Capacité de charge
    1,000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Style
    Rigide
  • Plaque supérieure
    4 x 4-1/2
  • Type
    Rainure en V
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Métal avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
66030099 66030099 6 po X2 po RAINURE EN V RGD GLI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif