Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po
- Longueur6 pi
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Détails supplémentairesCe produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier allié
- Spécification du matérielB7
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
- Type de filUNC
- TypeTige filetée à usage général
Aperçu
Description du fabricant
66056805 66056805 3/4-10 6 FT.ALLOY ST.T
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.