Motion
66388844
5" Diam x 2" Wide x 6" OAH Top Plate Mount Rigid Caster Mold-On Rubber, 400 Lb Capacity, Roller Bearing, 4 x 4-1/2" Plate
N° D’ARTICLE MI11748625
N° MFR66388844
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5" Diam x 2" Wide x 6" OAH Top Plate Mount Rigid Caster Mold-On Rubber, 400 Lb Capacity, Roller Bearing, 4 x 4-1/2" Plate
N° D’ARTICLE MI11748625
N° MFR66388844
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • À utiliser avec
    91278085, 93778462, 91278101, 91278093, 91278135, 91278119
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc moulé
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
FER RBR-ON-CAST 66388844 66388844 5X2 PO