Motion
66388901
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI11748626
N° MFR66388901
Prix63.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI11748626
N° MFR66388901

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    6 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • À utiliser avec
    91278093, 91278101, 91278135, 93778462, 91278085
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc moulé
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
FER RBR-ON-CAST 66388901 66388901 5X2 PO