Motion
66624651
6" Long, Taper American-Pattern File; Single Cut, 0.31" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11748647
N° MFR66624651
Prix3.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6" Long, Taper American-Pattern File; Single Cut, 0.31" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11748647
N° MFR66624651

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Largeur
    0.3100 po

Détails

  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Cône
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
66624651 66624651 6 PO COUPE UNIQUE RÉGULIER
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou insérée dans une poignée facultative. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents parallèles en diagonale étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes coniques sont triangulaires et conçues pour limer une variété de scies. La lime a des bords coupés pour limer les gorges entre les dents de scie.