Motion
66624784
7.61 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains avec couteau; coupe double, épaisseur totale de 0.18 po, anneau
N° D’ARTICLE MI11748659
N° MFR66624784
Prix8.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7.61 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains avec couteau; coupe double, épaisseur totale de 0.18 po, anneau
N° D’ARTICLE MI11748659
N° MFR66624784

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    7.61 po
  • Largeur
    0.6200 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Couteau
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
66624784 66624784 6" SMOOTH KNIFE FILE0
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes à couteau sont utilisées pour les rainures de clavette, les fentes et les angles aigus. Ils sont effilés à ce point. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.