Spécifications
Dimensions
- Pour le numéro de taille de la série de goujonsMoyen (no 82)
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeAppuyez sur Entrée
Aperçu
- Les prises à pression sont des fixations circulaires pressées dans des trous perforés ou prépercés
- Ils reposent à ras de la pièce et peuvent être utilisés dans des applications à l’aveugle
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.